Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Συνδετήρας λεπίδας, στεγανός, 2 πόλοι, 15A, μαύρο | AH8XLW 39AW23

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Staight Blade Connector, Αδιάβροχο, 2 Pole, 15A, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8XLW Μοντέλο: HBL15W47BKCross Ref: 39AW23

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€82.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας
Ενισχυτές15
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος καλωδίου0.300 "έως 0.625"
Current RatingΗ 15
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Εκτίμηση IP65, 66, 67
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15R
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Φάση1
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Στεγανός σύνδεσμος, Ευθεία, γείωσης 2-καλωδίων 3 πόλων, 125V, 15A 5-15R, κίτρινο AB4CWR 1Χ977 HBL15W47Στεγανός σύνδεσμος2015Κίτρινο4.03 "PVC0.55-15R€75.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Αδιάβροχος σύνδεσμος, Ευθεία, Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων, 125V, 20A5-20R, Κίτρινο | AC8PVC 3D011 HBL15W33Στεγανός σύνδεσμος2020Κίτρινο3"PVC15-20R€79.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A Υποδοχή, ευθεία, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 20A, 125V, κίτρινο | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AΣτεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας65, 66, 6720Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€79.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A Υποδοχή, ευθεία, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 15A, 125V, κίτρινο | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AΣτεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας65, 66, 6715Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€68.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 Γυναικεία σύνδεση, ευθεία, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 20A, 250V, κίτρινο | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Στεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας65, 66, 6720Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€90.69
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL15W49 Γυναικεία υποδοχή σύνδεσης, Ευθεία, 2πολική, 3σύρματη γείωση, 15Α, 250V, Κίτρινη | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Στεγανός σύνδεσμος λεπίδας λεπίδας65, 66, 6715Κίτρινο-Θερμοπλαστικό ελαστομερές / Valox--€84.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Staight Blade Connector, Αδιάβροχο, 2 Pole, 15A, Μαύρο
€82.11 /μονάδα