Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1283I Presswitch, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Screw Terminals, Ivory | AC2MHT 2LBU6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1283I Presswitch, Three Way, 20A, 120/277VAC, Screw Terminals, Ivory

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MHT Μοντέλο: HBL1283ICross Ref: 2LBU6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδιακόπτης
ΕνέργειεςSPDT
Ενισχυτές AC20
ΑντιμικροβιακόΟχι
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΜόνο πλαϊνά ενσύρματα
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΜόνο πλαϊνά ενσύρματα
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
ΒαθμόςΧαρακτηριστικά
Ύψος1.45 "
Μήκος3.28 "
ΚλείδωμαΟχι
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Ονομαστική HP1
ΣτυλΤύπος
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Εναλλαγή στυλΤύπος
Τύπος διακόπτη3-Way
Τάση (AC)από 120 έως 277
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.5 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠλευρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1283 Presswitch, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Screw Terminals, Brown | AC8PUY 3D005 HBL1283Καστανό€92.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1283I Presswitch, Three Way, 20A, 120/277VAC, Screw Terminals, Ivory
€92.30 /μονάδα