A B Ενέργειες: SPDT , ενισχυτές AC: 20 , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Μόνο πλαϊνά ενσύρματα , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Βαθμός: Χαρακτηριστικά , Υψος: 1.45 " , Μήκος: 3.28 " , Κλείδωμα: Οχι , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Αξιολόγηση HP: 1 , Στυλ: Τύπος , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 3-Way , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Πλάτος: 1.5 " , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πλευρά
Διακόπτες εναλλαγής τριών δρόμων, σειρά PresSwitch, 20Α
Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch Series, διακόπτες εναλλαγής 3 κατευθύνσεων είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ενός ηλεκτρικού φωτιστικού από δύο διαφορετικές θέσεις σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν πλευρικό ενσύρματο σχεδιασμό για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης μέσω των πλευρικών βιδών ακροδεκτών. Αυτοί οι διακόπτες έχουν θερμοσκληρυνόμενη κατασκευή με χαλύβδινη επένδυση από ψευδάργυρο, νάιλον εναλλαγή και επαφές από κράμα αργύρου για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες, που διατίθενται σε τρέχουσες αξιολογήσεις 20Α σε χρώματα ελεφαντόδοντου και καφέ.
Προσφέρουμε επίσης Διακόπτες εναλλαγής πίεσης 1 πόλων? για τον έλεγχο ενός ηλεκτρικού φωτιστικού από μία μόνο θέση.