A B Ενισχυτές AC: 20 , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Μόνο πλαϊνά ενσύρματα , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Βαθμός: Χαρακτηριστικά , Υψος: 1.45 " , Μήκος: 3.28 " , Κλείδωμα: Οχι , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Αξιολόγηση HP: 1 , Στυλ: Τύπος , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 1-πόλο , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Πλάτος: 1.5 " , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πλευρά
Διακόπτες εναλλαγής μονού πόλου, σειρά PresSwitch, 20Α
Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch Series, μονοπολικοί διακόπτες εναλλαγής είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών φωτιστικών από μία θέση σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν πλευρική ενσύρματη σχεδίαση για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης μέσω των πλευρικών ακροδεκτών. Αυτοί οι διακόπτες έχουν θερμοσκληρυνόμενη κατασκευή με μεταλλική γέφυρα από ψευδάργυρο, διακόπτες από νάιλον και ασημί κράμα επαφών για παροχή ανθεκτικότητας και αντοχής στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες, οι οποίοι διατίθενται σε τρέχουσες βαθμολογίες 20Α με ανοιχτόχρωμο ελεφαντόδοντο και καφέ Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης Διακόπτες εναλλαγής πατήματος 3 κατευθύνσεων με παρόμοιες λειτουργίες και προδιαγραφές για τον έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών από 2 διαφορετικές θέσεις.