Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I Presswitch, Single Pole, 20A, 120/277VAC, Screw Terminal, Ivory | AC8QJN 3D490

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I Presswitch, Single Pole, 20A, 120/277VAC, Screw Terminals, Ivory

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QJN Μοντέλο: HBL1281IΣταυρός: 3D490
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
€79.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδιακόπτης
Ενισχυτές AC20
ΑντιμικροβιακόΟχι
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΚαστανό
ΣυνδεσιμότηταΜόνο πλαϊνά ενσύρματα
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΜόνο πλαϊνά ενσύρματα
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
ΒαθμόςΧαρακτηριστικά
Ύψος1.45 "
Μήκος3.28 "
ΚλείδωμαΟχι
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Ονομαστική HP1
ΣτυλΤύπος
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Εναλλαγή στυλΤύπος
Τύπος διακόπτη1-πόλο
Τάση (AC)από 120 έως 277
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.5 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠλευρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281 Πρέσο, μονό πόλο, 20A, 120 / 277VAC, βίδες, καφέ AC8PUX 3D004 HBL1281Ελεφαντόδοντο€79.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I Presswitch, Single Pole, 20A, 120/277VAC, Screw Terminals, Ivory
€79.89 /μονάδα