Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS DS420GY Επιτοίχιος διακόπτης, 4 κατευθύνσεων, 20A, γκρι, 120 έως 277V AC, Πίσω και Πλαϊνά | BD3LUT 49YL65

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης τοίχου DS420GY, 4-way, 20A, γκρι, 120 έως 277V AC, πίσω και πλάγια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3LUT Μοντέλο: DS420GYΣταυρός: 49YL65

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης τοίχου
ΕνέργειεςDPDT
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
Ύψος1.67 "
Μήκος4.28 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Αριθμός Πολωνών2
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.73 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΧρώμαΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RSD115PLW Επιτοίχιος Διακόπτης, 1 Πόλος, 15A, Λευκός, 120 έως 277V AC, Πίσω και Πλαϊνά | BC7WZQ 49YL58 RSD115PLW------€34.26
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS DS420W Επιτοίχιος Διακόπτης, 4-Way, 20A, Λευκός, 120 έως 277V AC, Πίσω και Πλαϊνά | BC7YUG 49YL60 DS420WDPDTΆσπρο1.67 "4.28 "21.73 "€64.31
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS DS320R Επιτοίχιος Διακόπτης, 3-Way, 20A, Κόκκινος, 120 έως 277V AC, Πίσω και Πλαϊνά | BC8QVH 49YL62 DS320RSPDTRed1.01 "3.91 "11.41 "€29.44
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS DS420 Επιτοίχιος Διακόπτης, 4-Way, 20A, Καφέ, 120 έως 277V AC, Πίσω και Πλαϊνά | BC8YPX 49YL63 DS420DPDTΚαστανό1.67 "4.28 "21.73 "€52.45
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS DS120NLWH Νυχτερινός διακόπτης τοίχου, 1 πόλος, 20A, Λευκός, Εμπορικός | BD3PDY 437K33 DS120NLWH-Άσπρο----€105.43
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS DS120R Επιτοίχιος Διακόπτης, 1 Πόλου, 20A, Κόκκινο, 120 έως 277V AC, Πίσω και Πλαϊνά | BD3QYP 49YL57 DS120R-Red1.54 "4.28 "11.43 "€18.76
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS DS120NLIV Διακόπτης τοίχου νυχτερινού φωτός, 1 Pole, 20A, Ivory, Εμπορικός | BD3YNT 437K32 DS120NLIV-Ελεφαντόδοντο----€105.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης τοίχου DS420GY, 4-way, 20A, γκρι, 120 έως 277V AC, πίσω και πλάγια
€60.73 /μονάδα