HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτες τοίχου


Φίλτρα
Συνδεσιμότητα: Ενσύρματο πίσω και πλάι , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG
ΣτυλΜοντέλοΕνέργειεςΧρώμαΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RSD115PLW
------€34.26
B
DS120NLIV
-Ελεφαντόδοντο----€105.43
C
DS120NLWH
-Άσπρο----€105.43
D
DS120R
-Red1.54 "4.28 "11.43 "€18.76
E
DS420W
DPDTΆσπρο1.67 "4.28 "21.73 "€64.31
F
DS420GY
DPDTΓκρί1.67 "4.28 "21.73 "€60.73
G
DS420
DPDTΚαστανό1.67 "4.28 "21.73 "€52.45
H
DS320R
SPDTRed1.01 "3.91 "11.41 "€29.44

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;