Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS CS8275 Είσοδος κλειδώματος με φλάντζα, 2 πόλοι, 3 καλώδια, 1 φάση, γκρι | CE6RXL 49YK33

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8275 Είσοδος κλειδώματος με φλάντζα, 2 πόλοι, 3 καλώδια, 1 φάση, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6RXL Πρότυπο: CS8275Σταυρός: 49YK33
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
€219.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕίσοδος κλειδώματος με φλάντζα
ΧρώμαΜεταλλικός
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Current RatingΗ 50
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.17 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΧάλυβας, από ψευδάργυρο
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης250 V
Ισχύς12500 W
Πλάτος2.62 "
Μέγεθος καλωδίου# 10 AWG έως # 6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3735

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS CS8475 Είσοδος με φλάντζα, 2 πόλοι, 3 καλώδια, 1 φάση | CE6RXP 49YK43 CS8475# 10 AWG έως # 6 AWG2.17 "3.5 "23-καλώδιοΜονοφασική480 VAC2.62 "€245.60
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL3777 Είσοδος κλειδώματος με φλάντζα, 2 πόλοι, 3 καλώδια, 3 φάσεις | CE6TBG 49YK34 HBL3777# 8 AWG έως # 4 AWG2.62 "2.17 "23-καλώδιοΤρεις φάσεις250 VDC / 600 VAC3.5 "€317.28
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL7958 Είσοδος κλειδώματος με φλάντζα, 3 πόλοι, 4 καλώδια, 3 φάσεις | CE6TBY 49YK44 HBL7958# 8 AWG έως # 4 AWG2.62 "2.14 "34-καλώδιοΤρεις φάσεις250 VDC / 600 VAC3.5 "€289.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8275 Είσοδος κλειδώματος με φλάντζα, 2 πόλοι, 3 καλώδια, 1 φάση, γκρι
€219.98 /μονάδα