HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Εισαγωγές κλειδώματος με φλάντζα


Φίλτρα
Χρώμα: Μεταλλικός , Συνδεσιμότητα: Βίδες ακροδεκτών πίεσης , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 50 , Υλικό: Χάλυβας, από ψευδάργυρο , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL7958
# 8 AWG έως # 4 AWG2.62 "2.14 "34-καλώδιοΤρεις φάσεις250 VDC / 600 VAC3.5 "€289.24
B
HBL3777
# 8 AWG έως # 4 AWG2.62 "2.17 "23-καλώδιοΤρεις φάσεις250 VDC / 600 VAC3.5 "€317.28
C
CS8275
# 10 AWG έως # 6 AWG2.17 "3.5 "23-καλώδιοΜονοφασική250 V2.62 "€219.98
D
CS8475
# 10 AWG έως # 6 AWG2.17 "3.5 "23-καλώδιοΜονοφασική480 VAC2.62 "€245.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;