Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS CS6370 Υποδοχή, 50A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QFY 3D325

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή CS6370, 50A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QFY Πρότυπο: CS6370Σταυρός: 3D325
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
€232.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές50
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 50
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.36 "
Εκτίμηση IP20
Μήκος2.69 "
ΥλικόΦαινολική
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAΜη-NEMA
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς6250 W
Πλάτος2.12 "
Μέγεθος καλωδίου# 10 AWG έως # 6 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.333
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΒαθμόςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3769 Receptacle, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PZD 3D127 HBL3769Πολλαπλές φάσειςΒιομηχανικάΔοχείοΜη τυλιγμένο250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG έως # 4 AWG€340.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3771 Receptacle, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PZE 3D128 HBL3771Πολλαπλές φάσειςΒιομηχανικάΔοχείοΜη τυλιγμένο250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG έως # 4 AWG€315.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7379 Receptacle, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QDF 3D245 HBL7379Πολλαπλές φάσειςΒιομηχανικάΔοχείοΜη τυλιγμένο250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG έως # 4 AWG€298.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6369 Receptacle, 50A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QFX 3D324 CS6369ΜονοφασικήΒιομηχανικάΔοχείοΤυλιγμένος125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG έως # 6 AWG€240.06
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS CS8169 Υποδοχή, 50A, 3-Phase, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QGC 3D329 CS8169Τρεις φάσειςΒιομηχανικάΔοχείοΤυλιγμένος480 VAC3-φάση Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG έως # 6 AWG€223.41
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS CS8269 Υποδοχή, 50A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QGF 3D332 CS8269ΜονοφασικήΒιομηχανικάΔοχείοΤυλιγμένος250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG έως # 6 AWG€232.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8369 Receptacle, 50A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3 Pole, 4-Wire Grounding | AC8QGJ 3D335 CS8369Τρεις φάσειςΒιομηχανικάΔοχείοΤυλιγμένος250 VAC3-φάση Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG έως # 6 AWG€235.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή CS6370, 50A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding
€232.64 /μονάδα