HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock Lock Receptacles, 2 /3 Pole, 50A


Φίλτρα
Ενισχυτές: 50 , Χρώμα: Μαύρη , Συνδεσιμότητα: Ακροδέκτες βίδας , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 50 , Υψος: 2.36 " , Αξιολόγηση IP: 20 , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Εντοιχισμό , Διαμόρφωση NEMA: Μη-NEMA , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΦάσηΒαθμόςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL63CM70
1ΝαυτιλίαΥποδοχή Flush MountΜη τυλιγμένο125 VAC---€295.17
B
HBL7379
Πολλαπλές φάσειςΒιομηχανικάΔοχείοΜη τυλιγμένο250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG έως # 4 AWG€313.75
C
HBL3771
Πολλαπλές φάσειςΒιομηχανικάΔοχείοΜη τυλιγμένο250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG έως # 4 AWG€345.52
C
HBL3769
Πολλαπλές φάσειςΒιομηχανικάΔοχείοΜη τυλιγμένο250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG έως # 4 AWG€355.16
D
CS8469
ΜονοφασικήΒιομηχανικάΔοχείοΤυλιγμένος480 VAC480 VAC2.12 "# 10 AWG έως # 6 AWG€219.17
E
CS8269
ΜονοφασικήΒιομηχανικάΔοχείοΤυλιγμένος250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG έως # 6 AWG€230.21
F
CS6369
ΜονοφασικήΒιομηχανικάΔοχείοΤυλιγμένος125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG έως # 6 AWG€208.37
G
CS6370
ΜονοφασικήΒιομηχανικάΔοχείοΜη τυλιγμένο125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG έως # 6 AWG€236.36
H
CS8169
Τρεις φάσειςΒιομηχανικάΔοχείοΤυλιγμένος480 VAC3-φάση Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG έως # 6 AWG€249.83
I
CS8369
Τρεις φάσειςΒιομηχανικάΔοχείοΤυλιγμένος250 VAC3-φάση Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG έως # 6 AWG€214.03

Twist-Lock Lock Receptacles, 2 /3 Pole, 50A

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock υποδοχές συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο ενώ εμποδίζουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα θηλυκά δοχεία έχουν φαινολική κατασκευή για αντοχή και αντοχή στη θερμότητα και την κρούση. Αντέχουν σε συνεχείς θερμοκρασίες λειτουργίας έως και 75 βαθμούς Κελσίου. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, δοχεία κλειδώματος ναυτιλίας για αντοχή στην υγρασία σε θαλάσσιες εφαρμογές. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις υποδοχές 50Α, που διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις 125, 250, 480 & 600 V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;