Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A Προσαρμογέας, 2 πόλων, 15 A, Μαύρος | AC8QFF 3D295

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A Προσαρμογέας, 2 Pole, 15 A, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8QFF Μοντέλο: 9054AΣταυρός: 3D295

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€111.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Στυλ Blade EndΕυθεία λεπίδα
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσης3 καλώδιο
Current RatingΗ 15
Συνθήκες έκθεσηςΣτεγνό εσωτερικό
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός καταστημάτων1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Διαμόρφωση βύσματος5-15P
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Τάση120 VAC
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς1875
Μέγεθος καλωδίου# 14 - # 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογία End End (15A 125V)
    • Συνδετήρας NEMA (εκτός NEMA)
    • Βαθμολογία τελικού κουλοχέρη (10A 250V15A 125V)
    • Στυλ κουλοχέρης (Twist-Lock (R))

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση βύσματοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Nylon Advenience Adapter, 15 A, 125 VAC, 2 Pole | AC8PVM 3D021 HBL2129Άσπρο5-20RPlug AdapterL5-20ΡL5-20Ρ€171.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2271 Nylon Convenience Adapter, 15 A, 125 VAC, 2 Pole | AC8PVN 3D024 HBL2271ΆσπροL5-15RPlug Adapter5-15P5-15P€177.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM29 Θαλάσσιος προσαρμογέας, 2 πόλοι, 15 A | AC8PYF 3D106 HBL31CM29Άσπρο5-20RΠροσαρμογέαςL5-30ΡL5-30Ρ€158.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A Προσαρμογέας, 2 πόλων, 15 A, Λευκό | AC8QFE 3D294 9053AΆσπρο5-15RΠροσαρμογέαςΜη-NEMA5-15P€133.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 Βύσμα προσαρμογέα 15a 125v | AC8QJR 3D536 HBL21CM28ΆσπροL5-20RPlug Adapter5-15P5-15P€147.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM29 Προσαρμογέας βύσματος 20a 125v | AC8QJT 3D537 HBL21CM29Άσπρο5-20RPlug AdapterL5-20ΡL5-20Ρ€144.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A Προσαρμογέας, 2 Pole, 15 A, Μαύρο
€111.01 /μονάδα