Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362OW Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, White Office | BD2YHD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362OW Straight Tacket, Duplex, 20A 125V, Office White

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2YHD Μοντέλο: 5362OW

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓραφείο Λευκό
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.09 "
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Πλάτος1.41 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362OW Straight Tacket, Duplex, 20A 125V, Office White
€10.09 /μονάδα