A B Ρουλεμάν: Μπάλα σε θήκη και κινητήρα , Φρένο: 5X400 , Υλικό θήκης γραναζιών: Ψευδάργυρο κράμα , Τύπος γραναζιού: Σκουλήκι , Στέγαση: Die Cast αλουμίνιο , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μέγεθος κλειδιού: 3 / 16 "x 3 / 16" , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Τοποθέτηση: Όλη η θέση εκτός από την είσοδο του κινητήρα , Φάση: 1 , Έξοδος αναστρέψιμου άξονα: Ναι , Περιστροφή: Αναστρεπτός , Σφραγίδες: Τύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1 , Προσανατολισμός άξονα: Ορθή γωνία , Θερμική προστασία: Κανένας , Τάση: 115 / 105 VAC
AC Gearmotors, 115 / 105VAC, Αναστρέψιμη περιστροφή
Τα κιβώτια ταχυτήτων AC της Dayton παρέχουν αρκετή δύναμη που απαιτείται για τη λειτουργία μιας ποικιλίας εξοπλισμού υψηλής ισχύος, όπως ανελκυστήρες, αντλίες, εξοπλισμός ακτίνων Χ, αποσκληρυντές νερού, συσκευές ψυχαγωγίας, ενεργοποιητές βαλβίδων, οθόνες, συστήματα ασφαλείας, εξοπλισμό τροφίμων και ιατρικά τραπέζια. Αυτές οι μονάδες αποτελούνται από έναν κινητήρα, γρανάζι και ρουλεμάν, που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ροπή υψηλής έντασης σε σχετικά χαμηλή ταχύτητα, παρέχοντας έτσι μια αθόρυβη λειτουργία. Διαθέτουν περίβλημα από αλουμίνιο για εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και στεγανοποίηση τύπου χείλους (εγκατεστημένο στους άξονες εισόδου & εξόδου) για τη διατήρηση της λίπανσης και την πρόληψη της εισροής ρύπων. Διαθέτουν επίσης περίβλημα TENV / TEFC για προστασία του κινητήρα από υπερθέρμανση και υγρασία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, που διατίθενται σε ροπές εκκίνησης που κυμαίνονται μεταξύ 12 και 72 ίντσες.