DAYTON 1XFZ2 Ac Gearmotor 86 Rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGQ

DAYTON Κινητήρας 1XFZ2 Ac 86 Rpm Tefc 115/105vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4EGQ Μοντέλο: 1XFZ2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€984.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΜπάλα σε θήκη και κινητήρα
Φρένο5X400
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV9
ΠερίφραξηTEFC
Πλήρες φορτίο2
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνΨευδάργυρο κράμα
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένο χάλυβα / σφυρήλατο χαλκό
Σχέση μετάδοσης20:1
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
ΓρανάζιαΣκουλήκι, σκληρυμένος χάλυβας Σφυρήλατο γρανάζι εξόδου χαλκού
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Hz50/60
Εισαγωγή HP1/8
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 16 "x 3 / 16"
ΛίπανσηΓεμάτο λάδι
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή55 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
ΒάσηΌλη η θέση εκτός από την είσοδο του κινητήρα
RPM πινακίδας86
Απαιτείται αριθμός δίσκων φρένων2
Συνολικό μήκος10.87 "
Υπερφόρτωση φορτίου90 λίβρες
Φάση1
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΝαι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ 50 Hz68
Εύρος RPMαπό 76 έως 100
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Αρχική ροπή41 ίντσες-lb.
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115 / 105 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.84
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8501404020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΑπαιτείται πυκνωτήςΠερίφραξηΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΥπερφόρτωση φορτίουΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 1XFY2 Ac Gearmotor 43 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGJ 1ΧFY2Γεμάτο με γράσο2ΜDV3ΔΕΔ21 ίντσες-lb.438.37 "70 λίβρεςαπό 31 έως 50€899.86
DAYTON 1XFY3 Ac Gearmotor 86 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGK 1ΧFY3Γεμάτο με γράσο2ΜDV3ΔΕΔ22 ίντσες-lb.868.37 "60 λίβρεςαπό 76 έως 100€1,058.93
Κινητήρας DAYTON 1XFY5 Ac 43 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGL 1ΧFY5Γεμάτο με γράσο2ΜDV5ΔΕΔ55 ίντσες-lb.439.68 "110 λίβρεςαπό 31 έως 50€1,029.85
DAYTON 1XFY7 Ac Gearmotor 173 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGM 1ΧFY7Γεμάτο με γράσο2ΜDV5ΔΕΔ23 ίντσες-lb.1739.68 "70 λίβρεςαπό 151 έως 200€1,022.32
DAYTON 1XFY9 Ac Gearmotor 43 Rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGP 1ΧFY9Γεμάτο λάδι2ΜDV9TEFC77 ίντσες-lb.4310.87 "110 λίβρεςαπό 31 έως 50€953.06
DAYTON 1XFZ3 Ac Gearmotor 173 Rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGR 1ΧFZ3Γεμάτο λάδι2ΜDV9TEFC31 ίντσες-lb.17310.87 "70 λίβρεςαπό 151 έως 200€993.79
DAYTON 1XFZ1 Ac Gearmotor 57 Rpm Tefc 115 / 105vac | AF6PXM 1ΧFZ1Γεμάτο λάδι2ΜDV9TEFC68 ίντσες-lb.5710.87 "100 λίβρεςαπό 51 έως 75€936.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 1XFZ2 Ac 86 Rpm Tefc 115/105vac
€984.38 /μονάδα