Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201045 Υποστήριξη Grip Offset Eye 2.00-2.49 In | AE4DTQ 5JMF8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201045 Μάτι Offset Grip Support 2.00-2.49 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4DTQ Μοντέλο: 02201045Cross Ref: 5JMF8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€155.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη λαβής
αντοχή στη θραύση3100 λίβρες
Καλώδιο Dia. Εύρος2.00-2.49 ίντσες
Μήκος ματιών9"
Στυλ λαβήςΚλειστό πλέγμα
ΥλικόΧάλκινο με επίστρωση κασσίτερου
Μήκος πλέγματος (σε.)21
ΣτυλΚλειστό πλέγμα
ΧαρακτηριστικάOffset Eye Μονή Ύφανση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαντοχή στη θραύσηΜήκος ματιώνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201037 Υποστήριξη Grip Offset Eye 0.50-0.62 In | AE4DTH 5JMF1 02201037500 λίβρες4"€56.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201038 Υποστήριξη Grip Offset Eye 0.63-0.74 ίντσες | AE4DTJ 5JMF2 02201038750 λίβρες4"€63.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201039 Υποστήριξη Grip Offset Eye 0.75-0.99 In | AE4DTK 5JMF3 02201039950 λίβρες4"€60.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201041 Υποστήριξη Grip Offset Eye 1.00-1.24 In | AE4DTL 5JMF4 022010411500 λίβρες5"€78.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201042 Υποστήριξη Grip Offset Eye 1.25-1.49 σε | AE4D ™ 5JMF5 022010421500 λίβρες5"€81.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201043 Υποστήριξη Grip Offset Eye 1.50-1.74 In | AE4DTN 5JMF6 022010431500 λίβρες5"€104.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201044 Υποστήριξη Grip Offset Eye 1.75-1.99 In | AE4DTP 5JMF7 022010442000 λίβρες6"€130.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201045 Μάτι Offset Grip Support 2.00-2.49 In
€155.09 /μονάδα