HOSHIZAKI DCM-500BWH Παγομηχανή και διανομέας 567 λίβρες ανά ημέρα | AG2NTX 31ΧC28

HOSHIZAKI DCM-500BWH Ice Maker and Dispenser 567 Lb ανά ημέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NTX Μοντέλο: DCM-500BWHΣταυρός: 31XC28

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,637.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγομηχανή και διανομέας
Ενισχυτές20
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ψύξη συμπυκνωτήΝερό
Τύπος ελέγχουPush Button
καλώδιο Μήκος6ft.
Τύπος κύβουCubelet
Βάθος22.5 "
Ύψος40 "
Παραγωγή πάγου ανά ημέρα567 λίβρες
Χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου40 λίβρες
ΧαρακτηριστικάCountertop
Τάση115
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.02
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8418910000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
HOSHIZAKI DCM-270BAH Παγομηχανή και διανομέας 288 λίβρες ανά ημέρα | AG2NTU 31XC25 DCM-270BAH1524.125 "31 11 / 16 "16 9 / 16 "€9,022.95
HOSHIZAKI DCM-300BAH Παγομηχανή και διανομέας 321 λίβρες ανά ημέρα | AG2NTV 31XC26 DCM-300BAH2022.5 "40 "26 "€11,445.79
HOSHIZAKI DCM-500BAH Παγομηχανή και διανομέας 618 λίβρες ανά ημέρα | AG2NTW 31XC27 DCM-500BAH2022.5 "40 "26 "€14,528.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSHIZAKI DCM-500BWH Ice Maker and Dispenser 567 Lb ανά ημέρα
€14,637.25 /μονάδα