HOSHIZAKI DCM-270BAH Παγομηχανή και διανομέας 288 λίβρες ανά ημέρα | AG2NTU 31XC25

HOSHIZAKI DCM-270BAH Ice Maker and Dispenser 288 Lb ανά ημέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NTU Μοντέλο: DCM-270BAHΣταυρός: 31XC25

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,022.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγομηχανή και διανομέας
Ενισχυτές15
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ψύξη συμπυκνωτήΑέρας
Τύπος ελέγχουPush Button
καλώδιο Μήκος6ft.
Τύπος κύβουCubelet
Βάθος24.125 "
Ύψος31 11 / 16 "
Παραγωγή πάγου ανά ημέρα288 λίβρες
Χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου8.8 λίβρες
ΧαρακτηριστικάCountertop
Τάση115
Πλάτος16 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.84
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8418910000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
HOSHIZAKI DCM-300BAH Παγομηχανή και διανομέας 321 λίβρες ανά ημέρα | AG2NTV 31XC26 DCM-300BAH2022.5 "40 "26 "€11,445.79
HOSHIZAKI DCM-500BAH Παγομηχανή και διανομέας 618 λίβρες ανά ημέρα | AG2NTW 31XC27 DCM-500BAH2022.5 "40 "26 "€14,528.63
HOSHIZAKI DCM-500BWH Παγομηχανή και διανομέας 567 λίβρες ανά ημέρα | AG2NTX 31ΧC28 DCM-500BWH2022.5 "40 "26 "€14,637.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSHIZAKI DCM-270BAH Ice Maker and Dispenser 288 Lb ανά ημέρα
€9,022.95 /μονάδα