FERVI Πριονοκορδέλα


Φίλτρα
Διαστάσεις: 80 x 500 x 1580 χιλιοστών
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα κοπήςΤαχύτητα κοπήςΎψοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
0255
-34 m / λεπτό--€2,053.80
RFQ
B
0717A
190 x 80 mm13.7 m / δευτ-430 x 355 x 665 χιλιοστών€420.84
RFQ
C
0302/200
200 x 80 mm15 m / δευτ-450 x 390 x 680 χιλιοστών€441.00
RFQ
D
FC94 / 245
245 x 120 mm11 - 16 m/sec1000 mm420 x 250 x 800 χιλιοστών€793.80
RFQ
E
0302/245
245 x 120 mm11 - 16 m/sec1000 mm600 x 400 x 1480 χιλιοστών€645.12
RFQ
F
0855
300 x 155 mm6 - 12 m/sec1010 mm650 x 650 x 1610 χιλιοστών€1,297.80
RFQ
G
0302/305
300 x 170 mm6 - 12 m/sec960 mm-€982.80
RFQ
H
FC94 / 350
335 x 160 mm10 - 12 m/sec1015 mm730 x 620 x 1540 χιλιοστών€1,575.00
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;