Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G50CN04 1/2 ίντσα x 4 πόδια Κρυογόνος σωλήνας | AE9UZA 6MP48

HOSE MASTER G50CN04 Κρυογενικός σωλήνας 1/2 ίντσας x 4 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UZA Μοντέλο: G50CN04Cross Ref: 6MP48
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
€277.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρυογόνος σωλήνας
Ακτίνα κάμψης5.5 "
Υλικό πλεξούδαςΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
σύνδεση45 βαθμοί ΣΑΕ
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μάνικα έξω από το Dia.0.83 "
Μήκος48 "
Μέγιστη. Πίεση1000 στους 72 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-321 έως 1200 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΤύπος 321 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΓια την υπηρεσία αζώτου ή αργού
Κενό29 In Hg σε 72 Deg F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα έξω από το Dia.ΕίδοςΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
HOSE MASTER G50CNG04 1/2 ίντσα x 4 πόδια Κρυογενικός σωλήνας | AE9UZF 6MP53 G50CNG041.13 "Κρυογόνος σωλήνας με προστατευτικό SS1 / 2 "Για την υπηρεσία αζώτου ή αργού€362.67
HOSE MASTER G50CX04 1/2 ίντσα x 4 πόδια Κρυογόνος σωλήνας | AE9UZL 6MP58 G50CX040.83 "Κρυογόνος σωλήνας5 / 8 "Για υπηρεσία οξυγόνου€351.13
HOSE MASTER G50CXG04 Κρυογενικός σωλήνας 1/2 ίντσας x 4 πόδια | AE9UZR 6MP63 G50CXG041.13 "Κρυογόνος σωλήνας με προστατευτικό SS5 / 8 "Για υπηρεσία οξυγόνου€408.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G50CN04 Κρυογενικός σωλήνας 1/2 ίντσας x 4 πόδια
€277.17 /μονάδα