Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-1C17D8 Miniature Basic Switch, SPDT, 15A, 250VAC, Pin Plunger | AB7TNX 24A250

HONEYWELL V7-1C17D8 Miniature Basic Switch, SPDT, 15A, 250VAC, Pin Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TNX Μοντέλο: V7-1C17D8Σταυρός: 24A250

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€6.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητήΔεν εφαρμόζεται
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι0.002 έως 0.010 "
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel0.047 "
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη5.3 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.05 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.86 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΚαρφίτσα
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0032
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Honeywell MICRO SWITCH V7-1C17D8 βασικός μίνι διακόπτης για χρήση με μηχανήματα αυτόματης πώλησης, συσκευές χρονισμού, εξοπλισμό γραφείου και επιχείρησης, όργανα δοκιμής, βαλβίδες και διακόπτες πίεσης
    • Θερμοπλαστικό περίβλημα υψηλής αντοχής κατασκευασμένο από γυαλί, πολυεστέρα υψηλής απόδοσης PCT
    • Διαθέτει μηχανισμό snap-spring για στιγμιαία εναλλαγή των επαφών σε συγκεκριμένες θέσεις διαδρομής και γρήγορη σύνδεση τερματισμού για εύκολη εγκατάσταση
    • Συνοδεύεται από σύστημα ενεργοποίησης εμβόλου με ακίδες, που απαιτεί δύναμη λειτουργίας 1.47 N και ενσωματωμένους βοηθητικούς μοχλούς (τοποθετημένοι σε 2 θέσεις) για την κάλυψη των απαιτήσεων εφαρμογής
    • Παρέχει ηλεκτρική διάρκεια 100K κύκλων με πλήρη βαθμολογία εναλλασσόμενου ρεύματος και μηχανική διάρκεια ζωής 10M κύκλων
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα CSA και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπελευθέρωση ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤάση τάσηςCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spdt Pin Pluger | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 ουγκιάΔεν εφαρμόζεταιSPDT250 VAC3A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€7.26
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spnc Pin Pluger | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 ουγκιά1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€5.88
HONEYWELL V7-1C17E9 Premium Mini Switch 15a Spdt Pin Pluger | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 ουγκιάΔεν εφαρμόζεταιSPDT277 VAC15A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€6.43
HONEYWELL V7-1C27E9 Premium Mini Switch 15a Spno Pin έμβολο | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 ουγκιά1.14 "SPST-ΟΧΙ277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€9.10
HONEYWELL V7-1C37D8 Premium Mini Switch 15a Spnc Pin Pluger | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 ουγκιά1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€5.17
HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini Switch 0.1a Spdt Pin Pluger | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 ουγκιά1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€10.70
HONEYWELL V7-1V19E9 Premium Mini Switch 21a Spdt Pin Pluger | AB7TPN 24A269 V7-1V19E90.70 ουγκιάΔεν εφαρμόζεταιSPDT277 VAC21A0.002 έως 0.010 "0.047 "7.9 ουγκιά€18.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8 Miniature Basic Switch, SPDT, 15A, 250VAC, Pin Plunger
€6.65 /μονάδα