Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-1C37D8 Premium Mini Switch 15a Spnc Pin Pluger | AB7TPJ 24A263

HONEYWELL V7-1C37D8 Premium Mini Switch 15a Spnc Pin Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TPJ Μοντέλο: V7-1C37D8Σταυρός: 24A263

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητή1.14 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST-NC
Current Rating15A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι0.002 έως 0.010 "
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel0.047 "
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη5.3 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.05 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.86 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΚαρφίτσα
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπελευθέρωση ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤάση τάσηςCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spdt Pin Pluger | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 ουγκιάΔεν εφαρμόζεταιSPDT250 VAC3A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€7.26
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spnc Pin Pluger | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 ουγκιά1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€5.88
HONEYWELL V7-1C17D8 Miniature Basic Switch, SPDT, 15A, 250VAC, Pin Plunger | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 ουγκιάΔεν εφαρμόζεταιSPDT250 VAC15A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€6.65
HONEYWELL V7-1C17E9 Premium Mini Switch 15a Spdt Pin Pluger | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 ουγκιάΔεν εφαρμόζεταιSPDT277 VAC15A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€6.43
HONEYWELL V7-1C27E9 Premium Mini Switch 15a Spno Pin έμβολο | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 ουγκιά1.14 "SPST-ΟΧΙ277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€9.10
HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini Switch 0.1a Spdt Pin Pluger | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 ουγκιά1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€10.70
HONEYWELL V7-1V19E9 Premium Mini Switch 21a Spdt Pin Pluger | AB7TPN 24A269 V7-1V19E90.70 ουγκιάΔεν εφαρμόζεταιSPDT277 VAC21A0.002 έως 0.010 "0.047 "7.9 ουγκιά€18.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-1C37D8 Premium Mini Switch 15a Spnc Pin Plunger
€5.17 /μονάδα