Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS8105A1030, -22 Deg. έως 149 βαθμούς. F, 44 Inch-Lbs, 24 VAC / DC, On / Off SPST | CD3ZAV 278Y20

HONEYWELL MS8105A1030 Electric Actuator, -22 Deg. έως 149 μοίρες. F, 44 Inch-Lbs, 24 VAC/DC, On/Off SPST

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3ZAV Μοντέλο: MS8105A1030Σταυρός: 278Y20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€355.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς F
Βάθος3.156 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών
Ύψος6-81 / 54 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας6 / 3VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95 +/- 3
Τύπος διακόπτηSPST
Χρονισμός (δευτ.)45 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 25 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη
Ροπή44 ίντσες-lb.
Τάση24 VAC/DC
Πλάτος3 55 / 84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.195

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιστροφή την άνοιξηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΤύπος διακόπτηΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΤιμή
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV Ενεργοποιητής, Μη ελατηριωτικός κινητήρας επιστροφής, Ισχύς 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Οχι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F7-5 / 16 "-30 έως 60 δευτ.150 ίντσες-lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL M7284C1000 Electric Actuator, 120V, 90 Degree Stroke, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Οχι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F7-5 / 16 "2 SPDT30 έως 60 δευτ.150 ίντσες-lb.24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.437 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.5 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.5 "€179.22
Ενεργοποιητής αποσβεστήρα HONEYWELL MS8120F1200, Άμεση τοποθέτηση, Επιστροφή ελατηρίου, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Ναι-40 βαθμούς έως 130 βαθμούς F3"2 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη175 ίντσες-lb.24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 Ενεργοποιητής / απενεργοποίηση ηλεκτρικού ενεργοποιητή SPST, -22 Deg. έως 149 βαθμούς. F, 44 ίντσες-λίβρες, 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Ναι-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς F3.156 "SPST45 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 25 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη44 ίντσες-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Διαμόρφωση ηλεκτρικού ενεργοποιητή, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. F, 175 ίντσες-λίβρες, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F3.625 "-95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz175 ίντσες-lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL MS8105A1030 Electric Actuator, -22 Deg. έως 149 μοίρες. F, 44 Inch-Lbs, 24 VAC/DC, On/Off SPST
€355.94 /μονάδα