Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GLLA01C Παγκόσμιος διακόπτης ορίου Top Actuator Spdt | AA4MWM 12U919

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Top Actuator Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MWM Μοντέλο: GLLA01CCross Ref: 12U919
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
€56.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος διακόπτης ορίου
Μήκος ενεργοποιητή1.89 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΈμβολο, Roller
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςπλαστικός
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT, Απευθείας άνοιγμα Snap Action, 1NC / 1NO, Double Break, Silver Contacts
Βάθος3.844 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος1.22 "
Εκτίμηση IP65
ΚίνησηΓραμμικός
Αξιολόγηση NEMA1, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη2.22 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F
Υλικό κυλίνδρωνπλαστικός
ΤαξίδιPretravel (PT) 0.11 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.118 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.06 στο μέγιστο
Τάση τάσης300AC / 250DC
Πλάτος1.2 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΥλικό κυλίνδρωνΤαξίδιΤιμή
HONEYWELL GLLA01A1B Παγκόσμιος διακόπτης ορίου πλευρικός ενεργοποιητής Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "ΠλευράΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούCW / CCW1.062 ίντσες-lb.ΑτσάλιPretravel (PT) 30 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 40 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 18 βαθμοί μέγ€57.61
HONEYWELL GLLA01A2B Διακόπτης ορίου γενικής χρήσης, πλευρικό περιστροφικό, SPDT Snap Action | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "έως 2.56"ΠλευράΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούCW / CCW1.062 ίντσες-lb.-Pretravel (PT) 30 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 40 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 18 βαθμοί μέγ€68.05
HONEYWELL GLLA01B Παγκόσμιος διακόπτης ορίου Top Actuator Spdt | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "Η Κορυφαία ΕμβολοΓραμμικός2.22 λίβρες-Pretravel (PT) 0.11 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.118 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.06 στο μέγιστο€53.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Top Actuator Spdt
€56.88 /μονάδα