Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GLLA01A1B Παγκόσμιος διακόπτης ορίου πλευρικός ενεργοποιητής Spdt | AA4MWJ 12U916

HONEYWELL GLLA01A1B Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη καθολικού ορίου Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MWJ Μοντέλο: GLLA01A1BCross Ref: 12U916

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€57.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος διακόπτης ορίου
Μήκος ενεργοποιητή1.83 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού
Ενισχυτές10
Υλικό βραχίοναΜέταλλο
Υλικό σώματοςπλαστικός
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT, Απευθείας άνοιγμα Snap Action, 1NC / 1NO, Double Break, Silver Contacts
Βάθος3.844 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος1.22 "
Εκτίμηση IP65
ΚίνησηCW / CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη1.062 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 176 βαθμοί F
Roller Dia.0.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου0.25 "
ΤαξίδιPretravel (PT) 30 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 40 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 18 βαθμοί μέγ
Τάση τάσης300AC / 250DC
Πλάτος1.2 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΥλικό κυλίνδρωνΤαξίδιΤιμή
HONEYWELL GLLA01A2B Διακόπτης ορίου γενικής χρήσης, πλευρικό περιστροφικό, SPDT Snap Action | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "έως 2.56"ΠλευράΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούCW / CCW1.062 ίντσες-lb.-Pretravel (PT) 30 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 40 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 18 βαθμοί μέγ€68.05
HONEYWELL GLLA01B Παγκόσμιος διακόπτης ορίου Top Actuator Spdt | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "Η Κορυφαία ΕμβολοΓραμμικός2.22 λίβρες-Pretravel (PT) 0.11 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.118 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.06 στο μέγιστο€53.79
HONEYWELL GLLA01C Παγκόσμιος διακόπτης ορίου Top Actuator Spdt | AA4MWM 12U919 GLLA01C1.89 "Η Κορυφαία Έμβολο, RollerΓραμμικός2.22 λίβρεςπλαστικόςPretravel (PT) 0.11 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.118 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.06 στο μέγιστο€56.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GLLA01A1B Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη καθολικού ορίου Spdt
€57.61 /μονάδα