Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL DTV6-2RN2 Εσωτερικός διακόπτης ορίου Ενεργοποιητής Dpdt | AA4LXG 12U187

HONEYWELL DTV6-2RN2 Εσωτερικός ενεργοποιητής οριακού διακόπτη Dpdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LXG Μοντέλο: DTV6-2RN2Cross Ref: 12U187
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
€573.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κλειστού ορίου
Μήκος ενεργοποιητή0.91 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΜοχλός κυλίνδρου, σφραγισμένο εκκίνησης
Ενισχυτές10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Υλικό σώματοςΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΣτιγμιαία, DPDT, 2NC / 2NO, Silver Επαφές
Βάθος3.04 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2.5 "
Εκτίμηση IP66
ΚίνησηΑπελευθέρωση Force 6 oz max
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4
Επιχειρησιακή Δύναμη10 ουγκιές έως 30 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Roller Dia.0.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου0.25 "
ΤαξίδιPretravel (PT). 266 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT). 165 στο μέγιστο
Τάση τάσης125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Πλάτος1"
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤιμή
HONEYWELL DTE6-2RN2 Ενεργοποιητής περιστροφικού βραχίονα με κλειστό όριο | AA4LWP 12U171 DTE6-2RN20.91 "ΠλευράΟριζόντιος μοχλός κυλίνδρωνΑπελευθέρωση Force 6 oz max48 ουγκιάPretravel (PT). 312 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT). 165 στο μέγιστο€493.83
HONEYWELL DTE6-2RN Εσωτερικός διακόπτης ορίου Ενεργοποιητής Dpdt | AA4LXE 12U185 DTE6-2RN1.06 "Η Κορυφαία Έμβολο, σφράγιση εκκίνησηςΑπελευθέρωση Δύναμης 6 oz min25 ουγκιές έως 59 ουγκιές.Pretravel (PT). 110 σε μέγιστο; Overtravel (OT). 125 σε min; Διαφορικό ταξίδι (DT). 060 σε λεπτά€406.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL DTV6-2RN2 Εσωτερικός ενεργοποιητής οριακού διακόπτη Dpdt
€573.92 /μονάδα