Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL DTE6-2RN Εσωτερικός διακόπτης ορίου Ενεργοποιητής Dpdt | AA4LXE 12U185

HONEYWELL DTE6-2RN Εσωτερικός ενεργοποιητής οριακού διακόπτη Dpdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LXE Μοντέλο: DTE6-2RNCross Ref: 12U185
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
€406.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κλειστού ορίου
Μήκος ενεργοποιητή1.06 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΈμβολο, σφράγιση εκκίνησης
Ενισχυτές10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
Υλικό σώματοςΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΣτιγμιαία, DPDT, 2NC / 2NO, Silver Επαφές
Βάθος3.04 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2.5 "
Εκτίμηση IP66
ΚίνησηΑπελευθέρωση Δύναμης 6 oz min
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4
Επιχειρησιακή Δύναμη25 ουγκιές έως 59 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
ΤαξίδιPretravel (PT). 110 σε μέγιστο; Overtravel (OT). 125 σε min; Διαφορικό ταξίδι (DT). 060 σε λεπτά
Τάση τάσης125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Πλάτος1"
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤιμή
HONEYWELL DTE6-2RN2 Ενεργοποιητής περιστροφικού βραχίονα με κλειστό όριο | AA4LWP 12U171 DTE6-2RN20.91 "ΠλευράΟριζόντιος μοχλός κυλίνδρωνΑπελευθέρωση Force 6 oz max48 ουγκιάPretravel (PT). 312 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT). 165 στο μέγιστο€493.83
HONEYWELL DTV6-2RN2 Εσωτερικός διακόπτης ορίου Ενεργοποιητής Dpdt | AA4LXG 12U187 DTV6-2RN20.91 "Η Κορυφαία Μοχλός κυλίνδρου, σφραγισμένο εκκίνησηςΑπελευθέρωση Force 6 oz max10 ουγκιές έως 30 ουγκιές.Pretravel (PT). 266 στο μέγιστο; Overtravel (OT) .219 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT). 165 στο μέγιστο€573.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL DTE6-2RN Εσωτερικός ενεργοποιητής οριακού διακόπτη Dpdt
€406.55 /μονάδα