Ενισχυτές: 10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res. , Υλικό βραχίονα: Ατσάλι , Υλικό σώματος: Ψευδάργυρο Die Cast , Φόρμα Επικοινωνίας: Στιγμιαία, DPDT, 2NC / 2NO, Silver Επαφές , Βάθος: 3.04 " , Ηλεκτρική σύνδεση: Ακροδέκτες βίδας , Υψος: 2.5 " , Αξιολόγηση IP: 66 , Βαθμολογία NEMA: 1, 3, 4 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -25 βαθμούς έως 160 βαθμούς F , Roller Dia.: 0.75 " , Υλικό κυλίνδρων: Ατσάλι , Πλάτος κυλίνδρου: 0.25 " , Αξιολόγηση τάσης: 125AC / 250AC / 125DC / 250DC , Πλάτος: 1" , Είσοδος καλωδίωσης: Αγωγός 1/2 "-14 NPT