Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2RW822 Micro Switch, Μονοπολικό κύκλωμα διπλής ρίψης, 15A | AE8LNB 6DXD0

HONEYWELL BZ-2RW822 Micro Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LNB Μοντέλο: BZ-2RW822Cross Ref: 6DXD0
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
€45.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος κλειστός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.03 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.069 "
Διαφορικό ταξίδι0.003 έως 0.020 "
Ύψος0.95 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.078 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη6 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.094 "
Απελευθέρωση Δύναμη1.50 ουγκιά
Τύπος τερματικούSolder
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μικροδιακόπτης Honeywell BZ-2RW822 με ενεργοποιητή μοχλού κυλίνδρου για ακριβή λειτουργία On/Off
    • Επιμήκη τρύπα στερέωσης για ευκολότερη και ακριβέστερη τοποθέτηση
    • Χαμηλή δύναμη λειτουργίας και διαφορική διαδρομή
    • Μεγάλη μηχανική ζωή, έως 20000000 κύκλοι με 95% επιβίωση
    • Διαθέτει ενεργοποιητή μοχλού κυλίνδρου για ανίχνευση θέσης εξαρτημάτων
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL, CSA και ENEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤιμή
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium μεγάλος βασικός διακόπτης, SPDT, 15A, Ενεργοποιητής μοχλού κυλίνδρων | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-Α21.03 "0.003 έως 0.020 "0.078 "6 ουγκιά0.094 "1.50 ουγκιάΒίδα€39.78
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Large Snap Action Switch, BZ Series, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-Α21.9 "0.004 έως 0.040 "0.218 "3.5 ουγκιά0.156 "0.75 ουγκιάΒίδα€43.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW822 Micro Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15A
€45.41 /μονάδα