Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Large Snap Action Switch, BZ Series, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Large Snap Action Switch, BZ Series, SPDT, 480VAC, 250VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LNE Μοντέλο: BZ-2RW82-A2Cross Ref: 6DXD3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€43.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος κλειστός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.9 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.069 "
Διαφορικό ταξίδι0.004 έως 0.040 "
Ύψος0.95 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.218 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη3.5 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.156 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.75 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Honeywell BZ-2RW82-A2 BZ Series μεγάλος διακόπτης κουμπώματος για συστήματα άρδευσης, ημιρυμουλκούμενα φορτηγά, όργανα δοκιμών, ιατρικό εξοπλισμό, συστήματα HVAC και συσκευές και βαλβίδες χειροκίνητης λειτουργίας
    • Διαθέτει ενεργοποιητή μοχλού κυλίνδρου και ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα UL, CSA, CE & ENEC
    • Εξοπλισμένο με λεπτές ασημένιες επαφές και βίδα τερματισμού για τη διασφάλιση μέγιστης αγωγιμότητας και εύκολης καλωδίωσης, αντίστοιχα
    • Προσφέρει μηχανική ζωή 20000000 κύκλων με ποσοστό επιβίωσης 95%

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤιμή
HONEYWELL BZ-2RW822 Micro Switch, Μονοπολικό κύκλωμα διπλής ρίψης, 15A | AE8LNB 6DXD0 BZ-2RW8221.03 "0.003 έως 0.020 "0.078 "6 ουγκιά0.094 "1.50 ουγκιάSolder€45.41
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium μεγάλος βασικός διακόπτης, SPDT, 15A, Ενεργοποιητής μοχλού κυλίνδρων | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-Α21.03 "0.003 έως 0.020 "0.078 "6 ουγκιά0.094 "1.50 ουγκιάΒίδα€39.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Large Snap Action Switch, BZ Series, SPDT, 480VAC, 250VDC
€43.67 /μονάδα