Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Straight Lever | AB7TME 24A178

HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Straight Lever

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TME Μοντέλο: 311SM3-H58Σταυρός: 24A178
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
€24.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπο-μικροσκοπικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.77 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating5A
Βάθος0.25 "
Διαφορικό ταξίδι0.11 "
Ύψος0.5 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος0.8 "
Μέγιστη. Pretravel0.31 "
Διάσταση στήριξης0.38 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη0.53 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.057 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.07 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΕυθύ μοχλό
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤύπος τερματικούΤιμή
HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Straight Lever | AB7TMF 24A179 311SM3-Τ-67 βαθμούς έως 257 βαθμούς FΠυργίσκος κολλητή€28.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Straight Lever
€24.64 /μονάδα