HONEYWELL Διακόπτης Snap-Minature Sub-Miniature ενεργοποιητή Straight Lever


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 1.77 " , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Τρέχουσα βαθμολογία: 5A , Βάθος: 0.25 " , Διαφορικό ταξίδι: 0.11 " , Υψος: 0.5 " , Υλικό στέγασης: Φαινολικός γενικός σκοπός , Μήκος: 0.8 " , Μέγιστη. Πριν από το ταξίδι: 0.31 " , Διάσταση τοποθέτησης: 0.38 "Κέντρα , Επιχειρησιακή Δύναμη: 0.53 ουγκιά , Over Travel: 0.057 " , Δύναμη απελευθέρωσης: 0.07 ουγκιά , Τύπος ενεργοποιητή: Ευθύ μοχλό , Αξιολόγηση τάσης: 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤύπος τερματικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
311SM3-Η58
-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΓρήγορη σύνδεση€24.64
B
311SM3-Τ
-67 βαθμούς έως 257 βαθμούς FΠυργίσκος κολλητή€28.27

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;