Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€84.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Διακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC
0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V
Χρώμα ενεργοποιητή
Ασημένιο
Μήκος ενεργοποιητή
0.68 "
Στυλ ενεργοποιητή
Τυπικός μοχλός
Φόρμα Επικοινωνίας
DPDT
Αξιολόγηση επαφών DC
0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V
HP
1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Τρύπα συναρμολόγησης
0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων
6
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος
-85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Συνιστώμενη χρήση
Εφαρμογές που απαιτούν στρατιωτική πιστοποίηση ή βαθμολογία στρατιωτικής σφραγίδας
Stem Dia. και μέγεθος νήματος
0.47 "
Μήκος μίσχου
0.47 "
Λειτουργία διακόπτη
Ενεργό / Ενεργό / Ενεργό
Τερματικά
Βίδα
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
0.045
Ύψος πλοίου (cm)
6.35
Μήκος πλοίου (cm)
3.43
Πλάτος πλοίου (cm)
2.29
Κωδικός ΕΣ
8536509040
Χώρα Προέλευσης
US
Λεπτομέρειες:
Διακόπτης εναλλαγής DPDT σειράς Honeywell 2TL1-10 TL, ιδανικός για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από πολλές τοποθεσίες
Διαθέτει κοντό μοχλό με επαφές ασημί οξειδίου του καδμίου για χειροκίνητη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση εξοπλισμού και θερμοσκληρυνόμενη φαινολική θήκη για ασφαλές περίβλημα
Βιδωτοί ακροδέκτες για ηλεκτρική σύνδεση με ονομαστική τιμή 15A στα 277VAC ή 20A στα 28VDC
Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA για ασφαλή λειτουργία
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.