Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL 2TL1-5 Διακόπτης εναλλαγής Dpdt On / off / on | AB7VXD 24D337

HONEYWELL 2TL1-5 Εναλλαγή διακόπτη Dpdt On/off/on

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VXD Μοντέλο: 2TL1-5Σταυρός: 24D337
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
€74.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V
Χρώμα ενεργοποιητήΑσημένιο
Μήκος ενεργοποιητή0.68 "
Στυλ ενεργοποιητήΤυπικός μοχλός
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A έως 18A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων6
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Συνιστώμενη χρήσηΕφαρμογές που απαιτούν στρατιωτική πιστοποίηση ή βαθμολογία στρατιωτικής σφραγίδας
Stem Dia. και μέγεθος νήματος0.47 "
Μήκος μίσχου0.47 "
Λειτουργία διακόπτηΣτιγμιαίο On / Off / On
ΤερματικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΑξιολόγηση επαφών ACΜήκος ενεργοποιητήΛειτουργία διακόπτηΤερματικάΣτυλ ενεργοποιητήΑξιολόγηση επαφών DCHPΤιμή
HONEYWELL 2TL1-1 Διακόπτης εναλλαγής Dpdt 6 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VWP 24D321 2TL1-10.47 "0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.68 "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / ΕνεργόΒίδαΤυπικός μοχλός0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€69.67
Διακόπτης εναλλαγής σειράς HONEYWELL 2TL1-10 TL, DPDT, 6 συνδέσεις, On - On - On | AB7VWQ 24D322 2TL1-100.47 "0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.68 "Ενεργό / Ενεργό / ΕνεργόΒίδαΤυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€84.59
Διακόπτης εναλλαγής HONEYWELL 2TL1-3, σειρά TL, DPDT, 6 συνδέσεις, 15A σε 277VAC | AB7VWY 24D331 2TL1-30.47 "0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.68 "Ενεργό / ΕνεργόΒίδαΤυπικός μοχλός0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€66.64
HONEYWELL 2TL1-3D Εναλλαγή διακόπτη Dpdt 6 Ενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VXA 24D334 2TL1-3D0.42 "0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V1.05 "Ενεργό / ΕνεργόΒίδαΚλείδωμα μοχλού0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€109.69
HONEYWELL 2TL1-51 Διακόπτης εναλλαγής Dpdt On / On | AB7VXG 24D341 2TL1-510.47 "0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V0.68 "Ενεργό / ΣτιγμιαίοΒίδαΤυπικός μοχλός0.5A έως 18A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€98.75
HONEYWELL 2TL1-56 Διακόπτης εναλλαγής Dpdt 6 Υποδοχή On/on/on | AB7VXH 24D342 2TL1-560.47 "0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V0.68 "Ενεργό / Ενεργό / ΕνεργόΒίδαΤυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 18A @ 0.5V έως 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€86.31
HONEYWELL 2TL1-7 Διακόπτης εναλλαγής DPDT (On)-Off-(On), Mount Panel, Series TL | AB7VXM 24D347 2TL1-70.47 "0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V0.68 "Στιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / Στιγμιαία ενεργοποιημένηΒίδαΤυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 18A @ 0.5V έως 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€82.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 2TL1-5 Εναλλαγή διακόπτη Dpdt On/off/on
€74.81 /μονάδα