GUARDAIR Πυροβόλο πιστόλι Ultra Xtra Thrust Series


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Τύπος σώματος: Πιστόλι , Μέγιστη. Πίεση εισόδου: 120 psi
ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΧρώμαΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U75LJ006AA225
34 scfmΜεταλλικό και Μαύρο1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 λίβρα10.375 "€50.33
B
U75XT006AA225
54 scfmΜεταλλικό και Μαύρο1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 λίβρα10.375 "€58.98
C
U75XT072AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα79 "€68.70
RFQ
C
U75XT060AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα79 "€65.46
D
U75XT006AA2
66 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα13 "€50.93
E
U75XT036AA3
66 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 λίβρα40 "€59.01
F
U75XT012AA3
66 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 λίβρα16 "€52.55
F
U75XT018AA3
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα25 "€55.51
C
U75XT048AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα55 "€62.25
D
U75XT012AA2
66 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα16 "€52.55
D
U75XT018AA2
66 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα25 "€55.51
E
U75XT072AA3
66 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα79 "€68.70
RFQ
E
U75XT060AA3
66 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα67 "€65.46
F
U75XT006AA3
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 λίβρα13 "€50.93
C
U75XT036AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα43 "€59.01
C
U75XT024AA2
66 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα32 "€55.79
E
U75XT024AA3
66 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 λίβρα28 "€55.79

Πυροβόλο πιστόλι Ultra Xtra Thrust Series

Τα πιστόλια αέρα Guardair Ultra Xtra Thrust Series έχουν σχεδιαστεί με σκανδάλη τύπου μοχλού για να αποδίδουν 40% περισσότερη ισχύ, σε σύγκριση με τη σειρά Long John. Αυτά τα πιστόλια αέρα συμβατά με OSHA έχουν ανώτερη λαβή μαξιλαριού για πρόσθετη άνεση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης και ένα ρυθμιζόμενο γάντζο ανάρτησης που μπορεί να επανατοποθετηθεί άνετα για άνετη αποθήκευση. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτά τα πιστόλια χυτού αλουμινίου που διατίθενται σε γκρι, μεταλλικές μαύρες και χρωμικές παραλλαγές Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;