Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR U75XT006AA225 Air Gun, 120 Psi, 10-3/8 Inch Length, 54 Scfm | AA8LDU 19A829

GUARDAIR U75XT006AA225 Αεροβόλο πιστόλι, 120 Psi, μήκος 10-3/8 ίντσες, 54 Scfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8LDU Μοντέλο: U75XT006AA225Σταυρός: 19A829

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€58.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα54 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΜεταλλικό και Μαύρο
Μέγεθος επέκτασης6"
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA108
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μήκος ακροφυσίου2-1 / 2 "
Μέγεθος εξόδου5 / 8 "
Παραγωγή2.8 λίβρα
Συνολικό μήκος10.375 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΧρώμαΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR U75LJ006AA225 Air Gun, 120 Psi, 10-3/8 Inch Length, 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 scfmΜεταλλικό και Μαύρο1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 λίβρα10.375 "€50.33
GUARDAIR U75XT006AA2 Air Gun, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 13 Inch Length | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα13 "€50.93
GUARDAIR U75XT012AA2 Air Gun, 120 Psi, 66 Scfm, 16 Inch Length | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα16 "€52.55
GUARDAIR U75XT018AA2 Air Gun, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 25 Inch Length | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα25 "€55.51
GUARDAIR U75XT024AA2 Air Gun, 120 Psi, 66 Scfm, Μήκος 32 ιντσών | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 scfmΓκρί3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα32 "€55.79
GUARDAIR U75XT036AA2 Air Gun, 120 Psi, 66 Scfm, 43 Inch Length | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα43 "€59.01
GUARDAIR U75XT048AA2 Air Gun, 120 Psi, 66 Scfm, Μήκος 55 ίντσες | AD2BPM 3MLU8 U75XT048AA266 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 έως 32 "(F) NPT3.3 λίβρα55 "€62.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR U75XT006AA225 Αεροβόλο πιστόλι, 120 Psi, μήκος 10-3/8 ίντσες, 54 Scfm
€58.98 /μονάδα