Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA2B, 120 VAC, Ένδειξη LED | AA3RFV 11T751

HONEYWELL 1CPSA2B Διακόπτης έλξης καλωδίου, 120 VAC, Ένδειξη LED

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RFV Μοντέλο: 1CPSA2BΣταυρός: 11T751

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€937.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης
Αξιολόγηση επαφών AC10A
Υπόθεση ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα Επικοινωνίας2NC / 2NO
Αξιολόγηση επαφών DC2.5A
Βάθος2.57 "
ΔείκτηςΚόκκινο LED 120 VAC
Εκτίμηση IP67
Μήκος10.62 "
Μέγιστη. Καλώδιο250 πόδια.
Ελάχ. Ρεύμα50 mA έως 10 A (θερμικό)
Στυλ συναρμολόγησηςΕνιαίο τέλος
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη3 έως 5 λίβρες
ΕπαναφοράΠεριστροφικό κουμπί
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγήςΜε ένα μόνο καλώδιο
Θερμική ένταση10A
Πλάτος3.9 "
Είσοδος καλωδίωσης1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διατηρημένος διακόπτης έλξης καλωδίου ασφαλείας σχεδιασμένος για να παρέχει σήματα διακοπής έκτακτης ανάγκης σε συστήματα μεταφοράς με ροή υψηλής θερμοκρασίας και υπερβολικές δονήσεις
    • Διαθέτει μια εγκατάσταση παρακολούθησης θραύσης σχοινιού που επιτρέπει στις επαφές ασφαλείας να ανοίγουν θετικά και οι βοηθητικές επαφές να χειροκίνητα να ταξιδεύουν στο κύκλωμα
    • 120 ενδεικτική λυχνία LED κόκκινη VAC για να εμφανιστεί η κατάσταση διακοπής από απόσταση
    • Εγκεκριμένα πρότυπα UL, πιστοποιημένα με CE, σήματα CSA και SIL 3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔείκτηςΜήκοςΕλάχ. ΡεύμαΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA2 Μονό 2nc / 2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Οχι10.62 "50 mA έως 10 A (θερμικό)Ενιαίο τέλος3.9 "€791.25
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA2A Single 2nc / 2no 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57 "Κόκκινο LED 24 VDC10.62 "50 mA έως 10 A (θερμικό)Ενιαίο τέλος3.9 "€1,454.09
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA6A Μονό 2nc / 2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "Κόκκινο LED 24 VDC10.62 "Χαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mAΕνιαίο τέλος3.9 "€987.46
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 2CPSA1A1 Διπλό 2nc / 2no | AA3RGA 11T762 2CPSA1A13.66 "Οχι12.75 "Χαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mAΔιπλό άκρο12.75 "€1,321.29
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 2CPSA1A1B Διπλό 2nc / 2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "120 VAC Κόκκινο LED πολλαπλών συμπλεγμάτων12.75 "Χαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mAΔιπλό άκρο12.75 "€1,617.53
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 2CPSA1A2B Διπλό 2nc / 2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66 "120 VAC Κόκκινο LED πολλαπλών συμπλεγμάτων9.63 "Χαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mAΔιπλό άκρο9.63 "€2,767.96
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 2CPSA2A1A Διπλό 2nc / 2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "24 VDC Κόκκινο LED πολλαπλών συμπλεγμάτων12.75 "Χαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mAΔιπλό άκρο12.75 "€3,218.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 1CPSA2B Διακόπτης έλξης καλωδίου, 120 VAC, Ένδειξη LED
€937.98 /μονάδα