Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 2CPSA1A2B Διπλό 2nc / 2no 120vac | AA3RGD 11T767

HONEYWELL 2CPSA1A2B Διακόπτης έλξης καλωδίου Διπλός 2nc/2no 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RGD Μοντέλο: 2CPSA1A2BΣταυρός: 11T767

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€2,767.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης
Αξιολόγηση επαφών AC10A
Υπόθεση ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα Επικοινωνίας2NC / 2NO
Αξιολόγηση επαφών DC2.5A
Βάθος3.66 "
Δείκτης120 VAC Κόκκινο LED πολλαπλών συμπλεγμάτων
Εκτίμηση IP67
Μήκος9.63 "
Μέγιστη. Καλώδιο250 πόδια.
Ελάχ. ΡεύμαΧαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mA
Στυλ συναρμολόγησηςΔιπλό άκρο
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη3 έως 5 λίβρες
ΕπαναφοράΠεριστροφικό κουμπί
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγήςΜε ένα μόνο καλώδιο
Θερμική ένταση10A
Πλάτος9.63 "
Είσοδος καλωδίωσης1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.609
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔείκτηςΜήκοςΕλάχ. ΡεύμαΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA2 Μονό 2nc / 2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Οχι10.62 "50 mA έως 10 A (θερμικό)Ενιαίο τέλος3.9 "€791.25
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA2A Single 2nc / 2no 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57 "Κόκκινο LED 24 VDC10.62 "50 mA έως 10 A (θερμικό)Ενιαίο τέλος3.9 "€1,454.09
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA2B, 120 VAC, Ένδειξη LED | AA3RFV 11T751 1CPSA2B2.57 "Κόκκινο LED 120 VAC10.62 "50 mA έως 10 A (θερμικό)Ενιαίο τέλος3.9 "€937.98
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA6A Μονό 2nc / 2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "Κόκκινο LED 24 VDC10.62 "Χαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mAΕνιαίο τέλος3.9 "€987.46
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 2CPSA1A1 Διπλό 2nc / 2no | AA3RGA 11T762 2CPSA1A13.66 "Οχι12.75 "Χαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mAΔιπλό άκρο12.75 "€1,321.29
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 2CPSA1A1B Διπλό 2nc / 2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "120 VAC Κόκκινο LED πολλαπλών συμπλεγμάτων12.75 "Χαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mAΔιπλό άκρο12.75 "€1,617.53
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 2CPSA2A1A Διπλό 2nc / 2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "24 VDC Κόκκινο LED πολλαπλών συμπλεγμάτων12.75 "Χαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mAΔιπλό άκρο12.75 "€3,218.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 2CPSA1A2B Διακόπτης έλξης καλωδίου Διπλός 2nc/2no 120vac
€2,767.96 /μονάδα