Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN F1212GUC U-Connector Εμπορικός χάλυβας 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες Μήκος | AG2TGZ 32FN68

HOFFMAN F1212GUC U-Connector Commercial Steel Ύψος 12 ιντσών x Μήκος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TGZ Μοντέλο: F1212GUCCross Ref: 32FN68

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-Connector
φινίρισμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
ΛειτουργίαΣυμμετέχει σε τμήματα και εξαρτήματα Wireway
Ύψος12 "
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)29.85
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤιμή
HOFFMAN F1010GUC U-Connector Εμπορικός χάλυβας 10 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες Μήκος | AG2TGU 32FN63 F1010GUC10 "10 "€53.81
HOFFMAN F22GUC U-Connector Εμπορικός χάλυβας 2.50 ίντσες Ύψος x 2.50 ίντσες Μήκος | AG2THE 32FN73 F22GUC2.5 "2.5 "€15.20
HOFFMAN F44GUC U-Connector Επαγγελματικός χάλυβας 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Μήκος | AG2THQ 32FN83 F44GUC4"4"€20.57
HOFFMAN F66GUC U-Connector Εμπορικός χάλυβας ύψους 6 ιντσών x 6 ιντσών μήκος | AG2TJC 32FN94 F66GUC6"6"€32.06
HOFFMAN F88GUC U-Connector Commercial Steel 8 ιντσών Ύψος x 8 ίντσες Μήκος | AG2TJH 32FN99 F88GUC8"8"€42.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F1212GUC U-Connector Commercial Steel Ύψος 12 ιντσών x Μήκος 12 ιντσών
€88.48 /μονάδα