HOFFMAN A30H2410GQRLP Θήκη 30.25 ίντσες Ύψος x 24.25 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες βάθος | AG2QMW 32FA42

HOFFMAN A30H2410GQRLP περίβλημα 30.25 ίντσες Ύψος x 24.25 ίντσες Πλάτος x 10 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QMW Μοντέλο: A30H2410GQRLPCross Ref: 32FA42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,020.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜη μεταλλικό
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος10 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚλείδωμα γρήγορης απελευθέρωσης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαΓκρί
ΤσιμούχαΧωρίς συγκόλληση αφρού
Ύψος30.25 "
Εσωτερικό πάνελ32FT50
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόFiberglass
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Πλάτος24.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)36.2
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ8538906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A20H1606GQRLP Θήκη 20.19 ίντσες Ύψος x 16.25 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QMM 32FA34 A20H1606GQRLP6"20.19 "32FT3116.25 "€1,944.18
HOFFMAN A20H1608GQRLP Θήκη 20.19 ίντσες Ύψος x 16.25 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2QMN 32FA35 A20H1608GQRLP8"20.19 "32FT3116.25 "€2,005.95
HOFFMAN A20H2008GQRLP Θήκη 20.19 ίντσες Ύψος x 20.25 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2QMP 32FA36 A20H2008GQRLP8"20.19 "32FT3520.25 "€2,321.50
HOFFMAN A24H2008GQRLP Θήκη 24.25 ίντσες Ύψος x 20.25 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2QMQ 32FA37 A24H2008GQRLP8"24.25 "32FT4020.25 "€2,376.22
HOFFMAN A24H2010GQRLP Θήκη 24.25 ίντσες Ύψος x 20.25 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες βάθος | AG2QMR 32FA38 A24H2010GQRLP10 "24.25 "32FT4020.25 "€2,615.75
HOFFMAN A24H2408GQRLP Θήκη 24.19 ίντσες Ύψος x 24.19 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2QMT 32FA39 A24H2408GQRLP8"24.19 "32FT4424.19 "€2,552.04
Περίβλημα HOFFMAN A24H2412GQRLP 24.19 ίντσες Ύψος x 24.19 ίντσες Πλάτος x 12 ίντσες βάθος | AG2QMU 32FA40 A24H2412GQRLP12 "24.19 "32FT4424.19 "€2,948.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A30H2410GQRLP περίβλημα 30.25 ίντσες Ύψος x 24.25 ίντσες Πλάτος x 10 ίντσες βάθος
€3,020.31 /μονάδα