HOFFMAN A12R128NK Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος 12 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος 3R | AH3HDW 32FH86

HOFFMAN A12R128NK Περίβλημα Μεταλλικό 12 ίντσες Ύψοςx 12 ίντσες Πλάτοςx8 ίντσες Βάθος 3R

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HDW Μοντέλο: A12R128NKCross Ref: 32FH86

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€221.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
ΧρώμαΓκρί
ΕξώφυλλοΣτερεά
Βάθος8"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒιδωτό μάνδαλο
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
Βάθος περιβλήματος (σε.)8"
Ύψος περιβλήματος (σε.)12 "
περίβλημα ΥλικόΆνθρακα
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12 "
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Ύψος12 "
Εκτίμηση IP32
Μεταλλικό μετρητή12/14/16
ΒάσηΤοίχος
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.552
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 3R
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό
    • Μέθοδος κλεισίματος: Βίδες
    • Νοκ-άουτ: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος περιβλήματος (σε.)ΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΤσιμούχαΎψοςΕκτίμηση IPΜεταλλικό μετρητήΤιμή
HOFFMAN A1287JFGR Θήκη Nonmallc 12 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 7 ίντσες βάθος | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Ανοξείδωτο ατσάλι7"BrushedΧωρίς συγκόλληση αφρού12 "66-€581.79
HOFFMAN A404NFSS Junction Box Encloser Metallic 4 Inch Heightx 4 Inch Width x 3 Inch Βάθος | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Ανοξείδωτο ατσάλι3"Brushedπολυουρεθάνης4"6614/16€461.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A12R128NK Περίβλημα Μεταλλικό 12 ίντσες Ύψοςx 12 ίντσες Πλάτοςx8 ίντσες Βάθος 3R
€221.55 /μονάδα