AUTOQUIP TLA-022-0080 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 33 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6CPC

AUTOQUIP TLA-022-0080 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 33 ιντσών, χωρητικότητα 8000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CPC Μοντέλο: TLA-022-0080

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Μήκος βάσης52.5 "
Πλάτος βάσης34 "
Πτυχίο45
Χωρητικότητα φορτίου8000 lbs.
Χαμηλό ύψος10.81 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας56 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας60 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας54 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος33 "
Χρόνος50 sec.
Διάρκεια ταξιδιού22.1875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 414.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP TLA-023-0020 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CPD TLA-023-00200.541.5 "17.5 "35 sec.2000 lbs.48 "48 "41.5 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0040 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 32 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6CPE TLA-025-0040147 "23 "35 sec.4000 lbs.48 "48 "47 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0060 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 33 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6CPF TLA-025-0060147 "23 "40 sec.6000 lbs.48 "48 "47 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TLA-022-0080 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 33 ιντσών, χωρητικότητα 8000 λίβρες