AUTOQUIP TLA-025-0060 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 33 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6CPF

AUTOQUIP TLA-025-0060 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 33 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CPF Μοντέλο: TLA-025-0060

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Μήκος βάσης47 "
Πλάτος βάσης23 "
Πτυχίο45
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
Χαμηλό ύψος8"
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας48 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας47 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας23 "
Κινητήρας HP1
Αριθμός κυλίνδρων1
Υψωμένο ύψος33 "
Χρόνος40 sec.
Διάρκεια ταξιδιού25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 382.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP TLA-022-0080 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 33 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6CPC TLA-022-00801.552.5 "34 "50 sec.8000 lbs.56 "60 "54 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-023-0020 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CPD TLA-023-00200.541.5 "17.5 "35 sec.2000 lbs.48 "48 "41.5 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0040 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 32 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6CPE TLA-025-0040147 "23 "35 sec.4000 lbs.48 "48 "47 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TLA-025-0060 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 33 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες