AUTOQUIP TLA-023-0020 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CPD

AUTOQUIP TLA-023-0020 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CPD Μοντέλο: TLA-023-0020

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Μήκος βάσης41.5 "
Πλάτος βάσης17.5 "
Πτυχίο45
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος6"
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας48 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας41.5 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας17.5 "
Κινητήρας HP0.5
Αριθμός κυλίνδρων1
Υψωμένο ύψος29 "
Χρόνος35 sec.
Διάρκεια ταξιδιού23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 191.25
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP TLA-022-0080 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 33 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6CPC TLA-022-00801.552.5 "34 "50 sec.8000 lbs.56 "60 "54 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0040 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 32 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6CPE TLA-025-0040147 "23 "35 sec.4000 lbs.48 "48 "47 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0060 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 33 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6CPF TLA-025-0060147 "23 "40 sec.6000 lbs.48 "48 "47 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TLA-023-0020 Τραπέζι ανύψωσης και κλίσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 29 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες