Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A1287JFGR Θήκη Nonmallc 12 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 7 ίντσες βάθος | AH3HDF 32FD50

HOFFMAN A1287JFGR περίβλημα Nonmtallc Ύψος 12 ίντσες x πλάτος 8 ίντσες x βάθος 7 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3HDF Μοντέλο: A1287JFGRCross Ref: 32FD50
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
€581.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΕξώφυλλοΣτερεά
Βάθος7"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚλείδωμα γρήγορης απελευθέρωσης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
Βάθος περιβλήματος (σε.)7"
Ύψος περιβλήματος (σε.)12 "
περίβλημα ΥλικόFiberglass
Πλάτος περιβλήματος (σε.)8"
φινίρισμαBrushed
ΤσιμούχαΧωρίς συγκόλληση αφρού
Ύψος12 "
Εσωτερικό πάνελ32 FR67
Εκτίμηση IP66
ΒάσηΤοίχος
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6775
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
    • Μεταλλικά / Μη Μεταλλικά: Μη Μεταλλικά
    • Μέθοδος κλεισίματος: Μάνδαλο γρήγορης απελευθέρωσης
    • Νοκ-άουτ: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος περιβλήματος (σε.)ΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΤσιμούχαΎψοςΕκτίμηση IPΜεταλλικό μετρητήΤιμή
HOFFMAN A404NFSS Junction Box Encloser Metallic 4 Inch Heightx 4 Inch Width x 3 Inch Βάθος | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Ανοξείδωτο ατσάλι3"Brushedπολυουρεθάνης4"6614/16€507.69
HOFFMAN A12R128NK Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος 12 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128ΝΚ12 "Γκρί8"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα-12 "3212/14/16€221.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A1287JFGR περίβλημα Nonmtallc Ύψος 12 ίντσες x πλάτος 8 ίντσες x βάθος 7 ίντσες
€581.79 /μονάδα