Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A404NFSS Junction Box Encloser Metallic 4 Inch Heightx 4 Inch Width x 3 Inch Βάθος | AH3HDG 32FE59

HOFFMAN A404NFSS Κουτί διακλάδωσης Μεταλλικό Ύψος 4 ίντσες x Πλάτος 4 ίντσες x Βάθος 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HDG Μοντέλο: A404NFSSCross Ref: 32FE59

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€507.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΕξώφυλλοΣτερεά
Βάθος3"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΣφιγκτήρες
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΑπογειώνω
Βάθος περιβλήματος (σε.)3"
Ύψος περιβλήματος (σε.)4"
περίβλημα Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος περιβλήματος (σε.)4"
φινίρισμαBrushed
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος4"
Εκτίμηση IP66
Μεταλλικό μετρητή14/16
ΒάσηΤοίχος
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.062
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 3R, 4, 4X, 12
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό
    • Μέθοδος κλεισίματος: Σφιγκτήρες βίδας
    • Νοκ-άουτ: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος περιβλήματος (σε.)ΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΤσιμούχαΎψοςΕκτίμηση IPΜεταλλικό μετρητήΤιμή
HOFFMAN A1287JFGR Θήκη Nonmallc 12 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 7 ίντσες βάθος | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Ανοξείδωτο ατσάλι7"BrushedΧωρίς συγκόλληση αφρού12 "66-€581.79
HOFFMAN A12R128NK Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος 12 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128ΝΚ12 "Γκρί8"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα-12 "3212/14/16€221.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A404NFSS Κουτί διακλάδωσης Μεταλλικό Ύψος 4 ίντσες x Πλάτος 4 ίντσες x Βάθος 3 ίντσες
€507.69 /μονάδα