HCL FASTENERS HC-G-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 16.9 mm - 19.1 mm Size, PK5000 | AJ6NAW

HCL FASTENERS Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα κλιπ HC-G-PA66-BK, 16.9 mm-19.1 mm, PK5000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6NAW Μοντέλο: HC-G-PA66-BK

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€886.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHose Clamp
Εύρος ζώνης7.3mm
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος κεφαλιού12.5mm
ΥλικόNylon 6.6
Αριθμός κομματιών5000
Εύρος μεγέθους16.9 mm έως 19.1 mm
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 338 βαθμούς Φ
Πάχος2.1mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.6
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ39174000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ζώνηςΎψος κεφαλιούΑριθμός κομματιώνΕύρος μεγέθουςΠάχοςΤιμή
HCL FASTENERS HC-A-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 5.6 mm - 6.5 mm Size, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm έως 6.5 mm1.4mm€368.24
HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 6.5 mm - 7.9 mm Size, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm έως 7.9 mm1.6mm€325.79
HCL FASTENERS HC-B-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 7.9 mm - 9.2 mm Size, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm έως 9.2 mm1.6mm€262.21
HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 9.2 mm - 10.3 mm Size, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm έως 10.3 mm1.7mm€266.74
HCL FASTENERS HC-C-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 10.2 mm - 11.8 mm Size, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm έως 11.8 mm1.7mm€141.92
HCL FASTENERS HC-CC-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 11.5 mm - 13.4 mm Size, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm έως 13.4 mm1.8mm€148.18
HCL FASTENERS HC-D-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 12 mm - 13.8 mm Size, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm έως 13.8 mm1.7mm€153.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HCL FASTENERS Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα κλιπ HC-G-PA66-BK, 16.9 mm-19.1 mm, PK5000
€886.14 /μονάδα