Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 9.2 mm - 10.3 mm Size, PK2000 | AJ6NAP

HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 9.2 mm - 10.3 mm Size, PK2000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6NAP Μοντέλο: HC-BB-PA66-BK
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
€266.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHose Clamp
Εύρος ζώνης4.5mm
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος κεφαλιού10.9mm
ΥλικόNylon 6.6
Αριθμός κομματιών2000
Εύρος μεγέθους9.2 mm έως 10.3 mm
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 338 βαθμούς Φ
Πάχος1.7mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ39174000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ζώνηςΎψος κεφαλιούΑριθμός κομματιώνΕύρος μεγέθουςΠάχοςΤιμή
HCL FASTENERS HC-A-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 5.6 mm - 6.5 mm Size, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm έως 6.5 mm1.4mm€368.24
HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 6.5 mm - 7.9 mm Size, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm έως 7.9 mm1.6mm€325.79
HCL FASTENERS HC-B-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 7.9 mm - 9.2 mm Size, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm έως 9.2 mm1.6mm€262.21
HCL FASTENERS HC-C-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 10.2 mm - 11.8 mm Size, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm έως 11.8 mm1.7mm€141.92
HCL FASTENERS HC-CC-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 11.5 mm - 13.4 mm Size, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm έως 13.4 mm1.8mm€148.18
HCL FASTENERS HC-D-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 12 mm - 13.8 mm Size, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm έως 13.8 mm1.7mm€153.22
HCL FASTENERS HC-E-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 13.1 mm - 15.1 mm Size, PK5000 | AJ6NAU HC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm έως 15.1 mm2mm€854.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 9.2 mm - 10.3 mm Size, PK2000
€266.74 /μονάδα