Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 6.5 mm - 7.9 mm Size, PK2500 | AJ6NAM

HCL FASTENERS Σφιγκτήρας σωλήνα κλιπ HC-AA-PA66-BK Herbie, 6.5 mm-7.9 mm μέγεθος, PK2500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6NAM Μοντέλο: HC-AA-PA66-BK
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
€325.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHose Clamp
Εύρος ζώνης4.5mm
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος κεφαλιού9.9mm
ΥλικόNylon 6.6
Αριθμός κομματιών2500
Εύρος μεγέθους6.5 mm έως 7.9 mm
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 338 βαθμούς Φ
Πάχος1.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ39174000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Οι σύνδεσμοι HCL HC-AA-PA66-BK είναι ένας εξαιρετικά ανθεκτικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα Herbie Clip σχεδιασμένος για να στερεώνει με ασφάλεια σωλήνες, σωλήνες ή σωλήνες για να εξασφαλίσει στεγανή στεγανότητα. Είναι ανθεκτικό στην ατμοσφαιρική διάβρωση, λάδια, γράσα και χημικές ουσίες.
    • Αυτός ο σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα RoHS από την HCL διαθέτει ανθεκτική κατασκευή νάιλον, διπλή σειρά αλληλοσυνδεόμενων δοντιών και εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40 έως 338 βαθμούς Φαρενάιτ.
    • Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα με τη βοήθεια πένσας και είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και απελευθερώσιμο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ζώνηςΎψος κεφαλιούΑριθμός κομματιώνΕύρος μεγέθουςΠάχοςΤιμή
HCL FASTENERS HC-A-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 5.6 mm - 6.5 mm Size, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm έως 6.5 mm1.4mm€368.24
HCL FASTENERS HC-B-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 7.9 mm - 9.2 mm Size, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm έως 9.2 mm1.6mm€262.21
HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 9.2 mm - 10.3 mm Size, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm έως 10.3 mm1.7mm€266.74
HCL FASTENERS HC-C-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 10.2 mm - 11.8 mm Size, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm έως 11.8 mm1.7mm€141.92
HCL FASTENERS HC-CC-PA66-BK Herbie Close Hose Clamp, 11.5 mm - 13.4 mm Size, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm έως 13.4 mm1.8mm€148.18
HCL FASTENERS HC-D-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 12 mm - 13.8 mm Size, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm έως 13.8 mm1.7mm€153.22
HCL FASTENERS HC-E-PA66-BK Herbie Clip Hose Clamp, 13.1 mm - 15.1 mm Size, PK5000 | AJ6NAU HC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm έως 15.1 mm2mm€854.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HCL FASTENERS Σφιγκτήρας σωλήνα κλιπ HC-AA-PA66-BK Herbie, 6.5 mm-7.9 mm μέγεθος, PK2500
€325.79 /μονάδα