Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD DAB1020FFK Βαλβίδα διαφράγματος 2 κατευθύνσεων 2 ίντσες με φλάντζα | AC9MWV 3HMC5

HAYWARD DAB1020FFK Βαλβίδα διαφράγματος 2 δρόμων με φλάντζα 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MWV Μοντέλο: DAB1020FFKCross Ref: 3HMC5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€855.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα διαφράγματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Υλικό σώματοςPVC
Συντελεστής όγκου48
σύνδεσηΦλάντζα
Υλικό διαφράγματοςFPM
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Μήκος8 17 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό σφραγίδαςFPM
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8925
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουσύνδεσηΥλικό διαφράγματοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤιμή
HAYWARD DAB1010FEK Διάφραγμα βαλβίδα 2 κατευθύνσεων 1 ίντσα φλάντζα | AC9MWW 3HMC6 DAB1010FEK13ΦλάντζαEPDM5.125 "1"EPDM€433.30
HAYWARD DAB1005UFF Βαλβίδα διαφράγματος 2-way 1/2 ίντσας Fnpt x Socket | AC9MWX 3HMC7 DAB1005UFF3FNPT x ΥποδοχήFPM5 29 / 32 "1 / 2 "FPM€285.29
HAYWARD DAB1007UFF Βαλβίδα διαφράγματος 2 κατευθύνσεων 3/4 ίντσες Fnpt x Socket | AC9MWY 3HMC8 DAB1007UFF8FNPT x ΥποδοχήFPM6 11 / 16 "3 / 4 "FPM€320.18
HAYWARD DAB1010UFF Βαλβίδα διαφράγματος 2 κατευθύνσεων 1 ίντσας Fnpt x Υποδοχή | AC9MWZ 3HMC9 DAB1010UFF13FNPT x ΥποδοχήFPM7 31 / 64 "1"FPM€430.03
HAYWARD DAB1012UFF Βαλβίδα διαφράγματος 2-way 1-1 / 4 Inch Fnpt x Socket | AC9MXA 3ΗΜD1 DAB1012UFF33FNPT x ΥποδοχήFPM11 7 / 32 "1.25 "FPM€612.64
HAYWARD DAB1015UFF Βαλβίδα διαφράγματος 2-way 1-1 / 2 Inch Fnpt x Socket | AC9MXB 3ΗMD2 DAB1015UFF33FNPT x ΥποδοχήFPM11 7 / 32 "1.5 "FPM€589.93
HAYWARD DAB1020UFF Βαλβίδα διαφράγματος 2 κατευθύνσεων 2 ίντσες Fnpt x Υποδοχή | AC9MXC 3ΗΜD3 DAB1020UFF48FNPT x ΥποδοχήFPM12 51 / 64 "2"FPM€728.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD DAB1020FFK Βαλβίδα διαφράγματος 2 δρόμων με φλάντζα 2 ιντσών
€855.92 /μονάδα